Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sylvania Leuchtstofflampe, G23, 11 W, 900 lm, 2700K, Extra-Warmweiß, Ø 33mm, L.=236 mm, 2-Pin, RA=80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-789-9797
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0025883
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G23
Sockel G23
leuchtmittel g23 11w
leuchtmittel g23
Leistung = 11 W
Anzahl der Pins = 2
Form = Stick
Lampensockel = G23
Länge = 236 mm
Farbtemperatur = 2700K
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 827
Farbton = Extra-Warmweiß
Lebensdauer = 10000h
Durchmesser = 33mm
Lichtstärke = 900 lm
EU-Energieeffizienzklasse = A

Sylvania Lynx®-S. Die 2-polige Lampe Sylvania Lynx S ist ein äußerst wirtschaftlicher Ersatz für Glühlampen und bietet eine höhere Energieeffizienz für eine hohe Energieersparnis. Diese kompakte Leuchtstofflampe hat einen hervorragenden Lichtstrom und einen ausgezeichneten Farbwiedergabeindex von CRI = 85. Die U-förmige Lampe Sylvania Lynx S bietet eine äußerst lange Lebensdauer. Ausgezeichnete Farbwiedergabe 2-polige Ausführungen (Lynx®-S) für Einsatz mit Magnetschalter-Vorschaltgeräten 4-polige Ausführungen (Lynx®-S) Einsatz mit elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten und für die Notfallbeleuchtung geeignet
Weitere Suchbegriffe: 7899797, Beleuchtung, Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Sylvania, 0025883
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.