Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns Serie 92 Cermet-Potenziometer, 5kΩ lin ±20% 0,5W, Schaft-Ø 6,35 mm, Frontplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-789-9444
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     92R1A-R22-B13L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Die Welle kann aus Kunststoff oder Metall bestehen. Nahezu unbegrenzte Isolation des elektrischen Stromkreises. Die Serie 92 verfügt über eine Vielzahl von Konfigurationen für die Anschlussbelegung
Widerstand max. = 5kOhms
Windungszahl = 1
Potenziometer Typ = Linear
Montageart = Frontplattenmontage
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Leistung = 0.5W
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±20%
Serie = 92
Länge = 22mm
Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,5w, 7899444, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 92R1AR22B13L
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 7,03*
€ 8,42*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 6,70*
€ 8,59*
€ 5,95*
ab € 4,00*
€ 12,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596935
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG