Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns 53 Potenziometer, 10kΩ ±20% 0.5W, Schaft-Ø 6 mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-789-9425
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     53RAD-R22-B15L
EAN/GTIN:
     5059043516615
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
bourns electronics potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 25mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = ±20%
Serie = 53

Serie 53, 12,5 mm. Potenziometer mit Metallbuchse und -achse Tafelmontage, mit Lötkabelschuhen In einfach linearen, doppelt linearen und logarithmischen Ausführungen erhältlich Toleranz ±10 % Nennleistung 1 W pro Bahn
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,5w, 7899425, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 53RADR22B15L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sifam
SP211 006 BLACK
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.