Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS PRO Werkzeugtasche Reißverschluss aus Polyester, 220mm x 340mm x 410mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-788-7211
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7887211
EAN/GTIN:
     5056112154495
Suchbegriffe:
7887211
Werkzeuge
Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrun...
Werkzeugtaschen
Tasche/Koffer Typ = Rucksack
Material/Stoff = Polyester
Länge = 340mm
Breite = 220mm
Höhe = 410mm
Tragriemen = Ja
Schlosstyp = Reißverschluss

Wasserdichter 16-Zoll-Rucksack von RS PRO. Die Rucksack-Werkzeugtasche von RS PRO aus Polyester mit Reißverschlussbefestigung ist eine besonders langlebige, wasserdichte Aufbewahrungslösung. Hergestellt aus Polyester mit reflektierenden Röhren an der Vorderseite der Werkzeugtasche, robustes Bodenteil mit Doppelreißverschluss für weitere Werkzeuge oder einen Laptop. Außen hat die Werkzeugtasche praktische Fächer und einen Getränkehalter für den Zugriff unterwegs. An einem der Schulterriemen befindet sich ein Halter für ein Mobiltelefon oder einen MP3-Player. Dieser robuste, komfortable und praktische Werkzeugrucksack von RS PRO wurde für den sicheren Transport von empfindlichen elektronischen Geräten, Werkzeugen und Komponenten entwickelt. Auf die handliche, robuste und vielseitige Werkzeugaufbewahrungslösung von RS PRO können Sie sich verlassen. Eigenschaften und Vorteile:. 16-Zoll-Rucksack mit reflektierenden Führungen Verstellbare gepolsterte Tragriemen Bodenfach mit Doppelreißverschluss – ideal für Laptop, sorgt für zusätzliche Sicherheit Mehrere Taschen Getränkehalter Halter für Mobiltelefon/MP3-Player an Riemen. Fester Boden Durch den festen Boden bleibt die Tasche auf einer ebenen Fläche aufrecht stehen, wodurch die Gefahr des Umkippens der Tasche und der Beschädigung des Inhalts verringert wird. Da die Tasche aufrecht stehen bleibt, wird der Zugang zum Hauptfach und zu den Taschen erleichtert. Lagerung Diese Werkzeugtasche verfügt sowohl innen als auch außen über mehrere Mehrzweck-Aufbewahrungsmöglichkeiten. Somit ist sie ideal für den Transport kleinerer, einzelner Werkzeuge neben größeren und sperrigeren Geräten. Die Reißverschlussöffnung ermöglicht schnellen und einfachen Zugriff auf das Hauptfach. Typische Anwendung Werkzeugtaschen und Werkzeugrucksäcke werden ü
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Rucksack
Material/Stoff:
Polyester
Länge:
340mm
Breite:
220mm
Höhe:
410mm
Tragriemen:
Ja
Schlosstyp:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: RS PRO, RSTS0004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
73 06 160
ab € 23,55*
Zubehör
Bahco
9897
ab € 60,76*
Zubehör
RS Pro
6236407
ab € 41,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.