Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth, SMD Ferrit 0603 (1608M), Serie WE-CBF HF, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-788-0140
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742863160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
ferritperlen
Ausgezeichnete EMI-Schutzeigenschaften und niedriger Gleichstromwiderstand. Effektiver Unterdrückungsbereich dank der internen Anordnung. Im Vergleich zur Serie WE-CBF bietet die Serie WE-CBF HF die dreifache Impedanz bei 1 GHz. Besonders geeignet für die Unterdrückung bei Signalleitungen im hohen Frequenzbereich
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 600Ohms
Nennstrom = 500mA
Typ = EMI Unterdrückung
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Applikation = Hochgeschwindigkeits-Bussysteme, Entstörbauteile
Gleichstromwiderstand max. = 350mOhms
Weitere Suchbegriffe: 7880140, Passive Bauelemente, Ferritkerne, Wurth Elektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 400 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG