Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

NB6N11SMNG Logikebene-Umsetzer, Übertrager CML/LVCMOS/LVPECL/LVTTL auf LVDS LVDS 16-Pin QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-787-6958
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NB6N11SMNG
EAN/GTIN:
     5059042478198
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Logikfamilie = CML, LVCMOS, LVPECL, LVTTL
Logikfunktion = Übertrager
Übertragung = CML/LVCMOS/LVPECL/LVTTL auf LVDS
Ausgangs-Typ = LVDS
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 470ps
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 3mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Treiber und Fan-Out-Puffer, ON Semiconductor. Differenzial-Fan-Out-Puffer (ECL), Takttreiber und Signaltreiber.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CML, LVCMOS, LVPECL, LVTTL
Logikfunktion:
Übertrager
Übertragung:
CML/LVCMOS/LVPECL/LVTTL auf LVDS
Ausgangs-Typ:
LVDS
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
470ps
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
3mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 7876958, Halbleiter, Standard Logik, Logikpegel-Umsetzer, ON Semiconductor, NB6N11SMNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 62 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,92*
€ 9,19
pro Stück
ab 31 Stück
€ 6,51*
€ 7,55
pro Stück
ab 62 Stück
€ 6,07*
€ 7,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJT06J101V
ab € 0,0253*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.