Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MC100LVELT23DG Logikebene-Umsetzer, Übertrager LVPECL/LVDS auf LVTTL LVDS 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-787-6794
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MC100LVELT23DG
EAN/GTIN:
     5059042475289
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Logikfamilie = ECL
Logikfunktion = Übertrager
Übertragung = LVPECL/LVDS auf LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -3mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Ausgangs-Typ = LVDS
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 2.5ns
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 5mm
Arbeitsspannnung max. = 3,8 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C

ECL-Logik-Pegelumsetzer, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) Logik-Pegelumsetzer zur Verbindung mit ECL, PECL, CML, LVDS, HSTL, HCSL, TTL und CMOS-Geräten.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ECL
Logikfunktion:
Übertrager
Übertragung:
LVPECL/LVDS auf LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-3mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Ausgangs-Typ:
LVDS
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
2.5ns
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
5mm
Arbeitsspannnung max.:
3,8 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 7876794, Halbleiter, Standard Logik, Logikpegel-Umsetzer, ON Semiconductor, MC100LVELT23DG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,55*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 2,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EXC24CE900U
ab € 0,22*
Zubehör
Panasonic
ERJT06J101V
ab € 0,0255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.