Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MC100EPT23DG Logikebene-Umsetzer, Übertrager LVPECL/LVDS/CML auf LVTTL/LVCMOS CMOS, TTL 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-787-6769
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MC100EPT23DG
EAN/GTIN:
     5059042103090
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
SMD Übertrager
Übertrager
Logikfamilie = ECL
Logikfunktion = Übertrager
Übertragung = LVPECL/LVDS/CML auf LVTTL/LVCMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -3mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Ausgangs-Typ = CMOS, TTL
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 1.8ns
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Länge = 5mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C

ECL-Logik-Pegelumsetzer, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) Logik-Pegelumsetzer zur Verbindung mit ECL, PECL, CML, LVDS, HSTL, HCSL, TTL und CMOS-Geräten.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ECL
Logikfunktion:
Übertrager
Übertragung:
LVPECL/LVDS/CML auf LVTTL/LVCMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-3mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Ausgangs-Typ:
CMOS, TTL
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
1.8ns
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Länge:
5mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 7876769, Halbleiter, Standard Logik, Logikpegel-Umsetzer, ON Semiconductor, MC100EPT23DG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 49 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 49 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EXC24CE900U
ab € 0,27*
Zubehör
Panasonic
ERJT06J101V
ab € 0,0124*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.