Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend 0.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-787-4274
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     2016L030DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
MF-R Sicherung
PTC
Resettables
Auslösestrom = 600mA
Betriebsspannung = 60V dc
Auslösezeit = 3s
Haltestrom = 0.3A
Maximaler Strom = 20 A
Länge = 5.44mm
Höhe = 1.25mm
Breite = 4.43mm
Klemmenmaterial = Kupfer, verzinnt
Minimaler Widerstand = 0.5?
Maximaler Widerstand = 2.3?
Leistungsverlust = 1.4W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Abmessungen = 5.44 x 4.43 x 1.25mm

Zurückstellbare PTCs Littelfuse POLY-FUSE – Serie 2016L. Der PTC der Serie 2016L von Littelfuse bietet einen SMD-Überstromschutz für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, in denen ein zurückstellbarer Schutz erforderlich ist.
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, 7874274, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen - Leiterplattenmontage, Rückstellende Sicherungen, SMD, Littelfuse, 2016L030DR
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,177*
€ 0,516*
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,39*
€ 0,53*
1
€ 5,95*
ab € 0,205*
€ 0,78*
1
€ 25,00*
ab € 0,415*
€ 0,893*
1
€ 4,50*
ab € 0,852*
€ 1,108*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG