Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend 0.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-787-4215
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0603L010YR
EAN/GTIN:
     5059041419529
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Betriebsspannung = 15V dc
Auslösezeit = 1s
Haltestrom = 0.1A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 1.8mm
Höhe = 0.75mm
Breite = 1mm
Klemmenmaterial = Kupfer, verzinnt
Minimaler Widerstand = 0.9Ω
Maximaler Widerstand = 6Ω
Leistungsverlust = 0.5W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Gehäusegröße = 0603
Abmessungen = 1.8 x 1 x 0.75mm

Zurückstellbare PTCs Littelfuse POLY-FUSE – Serie 0603L. Der PTC der Serie 0603L von Littelfuse bietet einen SMD-Überstromschutz für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, in denen ein zurückstellbarer Schutz erforderlich ist.
Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, 7874215, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen - Leiterplattenmontage, Rückstellende Sicherungen, SMD, Littelfuse, 0603L010YR
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,95*
€ 1,05*
10
€ 5,95*
ab € 0,792*
€ 1,84*
1
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 2,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.