Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Littelfuse KFZ Flach-Sicherung schwarz, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-787-4110
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0287001.PXCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Die Kfz-Sicherungen Littelfuse ATOF sind einfach zu identifizieren und zu tauschen und eignen sich für eine Vielzahl von Niederspannungsanwendungen in der Elektronik.
Strom = 1A
Sicherungs Typ = Messer
Messergröße = ATO
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = schwarz
Länge = 19.1mm
Breite = 5.1mm
Höhe = 12.3mm
Gehäusematerial = PA 66
Charakteristik = F
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, autosicherung littelfuse, auto sicherung, flachsicherung 1a, 7874110, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen, Fahrzeug-Sicherungen, Littelfuse, 287001PXCN
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0577*
€ 0,1358*
10
€ 5,95*
ab € 0,175*
€ 0,292*
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,19*
€ 0,32*
1
€ 4,50*
ab € 0,3272*
€ 0,4988*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
972 FUSE HOLDER
ab € 1,06*
Zubehör
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,62*
Zubehör
Littelfuse
178.7017.0001
ab € 4,59*
Zubehör
Littelfuse
03500417TXN
ab € 22,74*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0001ZXJ
ab € 2,18*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0002ZXJ
ab € 1,76*
Zubehör
Littelfuse
FHAC0001ZXJG
ab € 3,34*
Zubehör
Littelfuse
178.6164.0001
ab € 2,19*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 0,88*
Zubehör
Littelfuse
178.6165.0001
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG