Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Moflash SB150-1 LED Signalleuchte mit Mehrton-Signalgeber 115dB, Rundum, Dauer-, Blitz-Licht orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-787-2243
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     SB1501AL05DCNNNARDN
EAN/GTIN:
     5059040240032
Suchbegriffe:
Blitz Summer Kombinationen
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Summer Kombination
Zugelassen von ATEX, IECEX, IMETRO ATEX: II 2G Exd IIC T4–T6 (einschließlich IIA und IIB) Zonen 1 und 2, Zonen 21 und 22. Erfüllt EN (IEC) 60079-0, EN (IEC) 60079-1 und EN 54. Explosionsgeschütze Signalgeber/Signalleuchte, Serie SB150-1. Die elektronische kombinierte Signalgeber/Signalleuchte SB150-1 ist zugelassen für den Einsatz in potenziellen explosiven Atmosphären, Gefahrenbereichen und unter sehr rauen Umgebungsbedingungen. Typische Anwendungen sind die Öl- und Gasindustrie, Onshore- und Offshore-Anlagen, Chemie, Petrochemie, Raffinerien und Hochseeanlagen usw. Diese Warneinrichtung umfasst eine vierstufige Alarmoption mit dreiundsechzig Tönen, von denen vier Töne aufgezeichnet oder vom Installateur kundenspezifisch angepasst werden können. Alle Töne können während des Einbaus voreingestellt werden. Daneben enthält die SB150-1 auch ein visuelles Warnsignal mit wahlweise einer von zwei Lichtquellen: entweder Xenon (Stroboskop) mit mehreren Blitzraten und Leistungsstufen oder einem LED-Array mit drei Statusanzeigeoptionen. Die Bauweise dieser Signalgeber/Signalleuchte ermöglicht einen Anschluss im Inneren des Gehäuses. Die Einheit kann nur mit Halterungen montiert werden. Akustische und visuelle Warneinrichtung mit Xenon oder LED 4-stufiger Alarm mit 63 wählbaren Tönen 5–20 Watt einstellbare Nennleistung Schalleistung bis zu 115 dB bei 1 Meter 360° Lichtleistung um die senkrechte Achse Lautstärkeregler Staubdicht und wetterfest Rot (RAL3001) GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) Länge 413 mm x Ø 282,6 mm Schutzart IP66/IP67 Temperatur: –40 bis +70 °C Für bis zu ≤2,5 mm 2 einschließlich Schutz für Steigschraubklemmen Kabeleinführung: 4 x M20 Gewicht: 6,5 Kg RoHS-konform und mit CE-Kennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, meldeleuchte orange, kontrolllampe, warnlampe led, 7872243, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder-Kombinationen, Moflash, SB1501AL05DCNNNARDN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.054,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,82*
€ 1.394,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,36*
€ 1.254,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50204
ab € 4,92*
Zubehör
Moflash Signalling
50201
ab € 12,91*
Zubehör
Moflash Signalling
50203
ab € 22,82*
Zubehör
Moflash Signalling
50200
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.