Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Moflash SB150-1 Xenon Alarm-Leuchtmelder 115dB, Blitz-Licht Rot, 100 → 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-787-2225
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     SB1501RX10ACNNNARDN
EAN/GTIN:
     5059040240025
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Blitz Summer Kombinationen
Kontrolllampe
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Halterung
Stromart = AC
Lichtart = Blitz
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 115dB
Serie = SB150-1
Lampen-Typ = Xenon
Gehäusefarbe = Rot
Anzahl der Töne = 63
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX

Erfüllt EN (IEC) 60079-0, EN (IEC) 60079-1 und EN 54. Zugelassen von ATEX, IECEX, IMETRO ATEX: II 2G Exd IIC T4–T6 (einschließlich IIA und IIB) Zonen 1 und 2, Zonen 21 und 22. Explosionsgeschütze Signalgeber/Signalleuchte, Serie SB150-1. Die elektronische kombinierte Signalgeber/Signalleuchte SB150-1 ist zugelassen für den Einsatz in potenziellen explosiven Atmosphären, Gefahrenbereichen und unter sehr rauen Umgebungsbedingungen. Typische Anwendungen sind die Öl- und Gasindustrie, Onshore- und Offshore-Anlagen, Chemie, Petrochemie, Raffinerien und Hochseeanlagen usw. Diese Warneinrichtung umfasst eine vierstufige Alarmoption mit dreiundsechzig Tönen, von denen vier Töne aufgezeichnet oder vom Installateur kundenspezifisch angepasst werden können. Alle Töne können während des Einbaus voreingestellt werden. Daneben enthält die SB150-1 auch ein visuelles Warnsignal mit wahlweise einer von zwei Lichtquellen: entweder Xenon (Stroboskop) mit mehreren Blitzraten und Leistungsstufen oder einem LED-Array mit drei Statusanzeigeoptionen. Die Bauweise dieser Signalgeber/Signalleuchte ermöglicht einen Anschluss im Inneren des Gehäuses. Die Einheit kann nur mit Halterungen montiert werden. Akustische und visuelle Warneinrichtung mit Xenon oder LED 4-stufiger Alarm mit 63 wählbaren Tönen 5–20 Watt einstellbare Nennleistung Schalleistung bis zu 115 dB bei 1 Meter 360° Lichtleistung um die senkrechte Achse Lautstärkeregler Staubdicht und wetterfest Rot (RAL3001) GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) Länge 413 mm x Ø 282,6 mm Schutzart IP66/IP67 Temperatur: –40 bis +70 °C Für bis zu ≤2,5 mm ;sup>2 ;/sup> einschließlich Schutz für Steigsch
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, LED Summer Kombination, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrollleuchte 240v, kontrolllampe, meldeleuchte rot, 7872225, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder-Kombinationen, Moflash, SB1501RX10ACNNNARDN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,15*
€ 1.348,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,91*
€ 1.201,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50201
ab € 13,14*
Zubehör
Moflash Signalling
50203
ab € 23,07*
Zubehör
Moflash Signalling
50200
ab € 17,40*
Zubehör
Moflash Signalling
50204
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.