Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6000K Flexibel, Weiß, 5m, 190lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-786-9020
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     F8-C3528-12-30-IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5m
Nennspannung = 12V
Anzahl der LEDs pro Meter = 30
Oberflächenfarbe = 6000K
IP Klasse = IP20
Lichtstrom typ. lm/m = 190lm/m
Flexibel/starr = Flexibel

Zur Versorgung Ihres flexiblen LED-Streifens benötigen Sie einen LED-Treiber. Bitte beachten Sie, dass dieser nicht im Lieferumfang enthalten ist. Flexi-Streifen PowerLED Low Power ECO LED. Die flexiblen LED-Streifen der Serie ECO von PowerLED mit 12 V bieten einen ultraniedrigen Energieverbrauch (2,4 W pro Meter) mit einer Schutzart von IP20 für geringere Betriebskosten. Mit präziser Klasseneinteilung für konsistente Farbtemperatur von Charge zu Charge und ausgezeichnetem Wärmemanagement können die ECOLED-Flexi-Streifen als komplette 5-m-Rolle verwendet oder in kürzere Längen geteilt werden, um in Anwendungen verwendet zu werden wie: Stimmungsbeleuchtung, Ruheplatzbeleuchtung, Schrankbeleuchtung und Umgebungsbeleuchtung in kommerziellen und privaten Umgebungen. Ultraniedriger Energieverbrauch: 2,4 W pro Meter Präzise LED-Klasseneinteilung für konsistente Farbtemperatur Epistar-LEDs Ausgezeichnetes Wärmemanagement Ausgelegt für IP20 Strahlungswinkel 120° Eingangsspannung: 12 V Lebensdauer: 30.000 Stunden Rückseite mit 3M-Klebstoff für einfache Montage 30 LEDs pro Meter (alle 100 mm durchtrennbar) Abmessungen ECO LED Flexi-Streifen: 5000 x 8 x 2,2 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5m
Nennspannung:
12V
Anzahl der LEDs pro Meter:
30
Oberflächenfarbe:
6000K
IP Klasse:
IP20
Lichtstrom typ. lm/m:
190lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 5m, 7869020, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, F8C35281230IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,60*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components
ZFS-CH138-8J
ab € 1,50*
Zubehör
JKL Components
ZFS-CH0-8J
ab € 0,89*
Zubehör
PowerLED
EXT1
ab € 28,76*
Zubehör
PowerLED
PCV1212
ab € 6,42*
Zubehör
PowerLED
PCV1220
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.