Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PowerLED PRDIM LED-Zwischenverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PowerLED PRDIM LED-Zwischenverstärker
Artikel-Nr.:
     108EL-786-9014
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     PRDIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7869014
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Treiber Zubehör
Zubehör Typ = LED-Zwischenverstärker
Zur Verwendung mit = Leistungs-LED-Dimmer Serie DALI, DMX, Push und CV

LED-Zwischenverstärker PRDIM mit 4 Kanälen. Das LED-Zwischenverstärkermodul PRDIM von PowerLED ermöglicht die Steuerung mehrerer Verbindung mit nur einem Controller. So können mehr LED-Streifen mit nur einem LED-Treiber betrieben werden. Mit 4 Ausgangskanälen mit 3 A kann der LED-Zwischenverstärker PRDIM mit sowohl RGB- als auch einfarbigen LED-Flexistrips verwendet werden, und er ist geeignet für Innenbeleuchtungsanwendungen in Wohnhäusern, Firmen und Geschäften sowie: Akzentbeleuchtung, Stimmungsbeleuchtung, Ruheplatzbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung, Dekorationsbeleuchtung und Auslageschrankbeleuchtung. Entwickelt zum Erhöhen der Menge an LED-Leuchtstreifen, ein RGB-Controller kann mehrere Verbindungen steuern. Bietet 4 Ausgangskanäle mit 3 A (max.) Einfache Installation über Schnellverbindungsklemmen Eingangs-/Ausgangsspannung: 12–36 V dc Betriebstemperaturbereich: -20 bis +50 °C
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
LED-Zwischenverstärker
Zur Verwendung mit:
Leistungs-LED-Dimmer Serie DALI, DMX, Push und CV
Weitere Suchbegriffe: PowerLED, PRDIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,38*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.