Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PowerLED LED Kabel PS1, für LED Lichtleisten Netzteil, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-786-8998
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     PS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Flächen-LED
Funktion = Netzteil
Zur Verwendung mit = LED-Lichtleisten
Länge = 500mm
Steckverbinder Typ = Stecker

Maximale Einzelkettenlänge: 4 Meter bei Verwendung eines Standard-PS1-Eingangskabels und F180-Verbindungen. Zur Stromversorgung der LED-Lichtleisten der Serie Connect müssen PowerLED-Treiber und Connect-Verbindungen verwendet werden. LED-Lichtleisten und Zubehör Serie CONNECT. Die schmalen LED-Leisten der Serie CONNECT von PowerLED sind für eine Vielzahl von Beleuchtungsanwendungen geeignet wie: Schrankbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Akzentbeleuchtung usw. Diese LED-Lichtleisten können über die PowerLED-Steckverbinder in verschiedenen Konfigurationen verbunden werden und ermöglichen bis zu 4 Meter Beleuchtung mit nur 1 Treiber. Schmale Leiste für Schrankbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Akzentbeleuchtung usw. Einfacher Einbau, mehrere Konfigurationsmöglichkeiten Einfache und sichere Ein/Aus-Steuerung mit niedriger Spannung Verpolungsschutz Einfache Verbindung, die bis zu 4 Meter Beleuchtung mit nur 1 Treiber ermöglicht Stabiles Aluminium-Strangpressprofil mit einfachen Befestigungspunkten Geeignet für 24-V-dc-Anwendungen Geeignet für 24-V-dc-Fahrzeuganwendungen Konstantleistungstechnologie, gewährleistet ausgeglichene Lichtstärke über alle Leuchten hinweg
Weitere Informationen:
Funktion:
Netzteil
Zur Verwendung mit:
LED-Lichtleisten
Länge:
500mm
Steckverbinder Typ:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, 7868998, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Kabel, PowerLED, PS1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.