Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PowerLED LED-Befestigung, für PowerLED LED-Lichtleisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-786-8982
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     F90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächen-LED
Lichtleiste
Linienleuchte
flächen led
Zur Verwendung mit = PowerLED LED-Lichtleisten

Maximale Einzelkettenlänge: 4 Meter bei Verwendung eines Standard-PS1-Eingangskabels und F180-Verbindungen. Zur Stromversorgung der LED-Lichtleisten der Serie Connect müssen PowerLED-Treiber und Connect-Verbindungen verwendet werden. LED-Lichtleisten und Zubehör Serie CONNECT. Die schmalen LED-Leisten der Serie CONNECT von PowerLED sind für eine Vielzahl von Beleuchtungsanwendungen geeignet wie: Schrankbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Akzentbeleuchtung usw. Diese LED-Lichtleisten können über die PowerLED-Steckverbinder in verschiedenen Konfigurationen verbunden werden und ermöglichen bis zu 4 Meter Beleuchtung mit nur 1 Treiber. Schmale Leiste für Schrankbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Akzentbeleuchtung usw. Einfacher Einbau, mehrere Konfigurationsmöglichkeiten Einfache und sichere Ein/Aus-Steuerung mit niedriger Spannung Verpolungsschutz Einfache Verbindung, die bis zu 4 Meter Beleuchtung mit nur 1 Treiber ermöglicht Stabiles Aluminium-Strangpressprofil mit einfachen Befestigungspunkten Geeignet für 24-V-dc-Anwendungen Geeignet für 24-V-dc-Fahrzeuganwendungen Konstantleistungstechnologie, gewährleistet ausgeglichene Lichtstärke über alle Leuchten hinweg
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
PowerLED LED-Lichtleisten
Weitere Suchbegriffe: 7868982, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Array Befestigungen, PowerLED, F90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.