Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
LED-Streifen 2700 → 2900K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-786-8976
Hersteller:
PowerLED
Herst.-Nr.:
CON310W
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band 3000k
led band
Nennspannung = 24V dc
Oberflächenfarbe = 2700 → 2900K
Maximale Einzelkettenlänge: 4 Meter bei Verwendung eines Standard-PS1-Eingangskabels und F180-Verbindungen. Zur Stromversorgung der LED-Lichtleisten der Serie Connect müssen PowerLED-Treiber und Connect-Verbindungen verwendet werden. LED-Lichtleisten und Zubehör Serie CONNECT. Die schmalen LED-Leisten der Serie CONNECT von PowerLED sind für eine Vielzahl von Beleuchtungsanwendungen geeignet wie: Schrankbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Akzentbeleuchtung usw. Diese LED-Lichtleisten können über die PowerLED-Steckverbinder in verschiedenen Konfigurationen verbunden werden und ermöglichen bis zu 4 Meter Beleuchtung mit nur 1 Treiber. Schmale Leiste für Schrankbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Akzentbeleuchtung usw. Einfacher Einbau, mehrere Konfigurationsmöglichkeiten Einfache und sichere Ein/Aus-Steuerung mit niedriger Spannung Verpolungsschutz Einfache Verbindung, die bis zu 4 Meter Beleuchtung mit nur 1 Treiber ermöglicht Stabiles Aluminium-Strangpressprofil mit einfachen Befestigungspunkten Geeignet für 24-V-dc-Anwendungen Geeignet für 24-V-dc-Fahrzeuganwendungen Konstantleistungstechnologie, gewährleistet ausgeglichene Lichtstärke über alle Leuchten hinweg
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Oberflächenfarbe:
2700 → 2900K
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
led-streifen 4m
,
7868976
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
PowerLED
,
CON310W
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PowerLED LED Kabel PS1, für LED Lichtleisten Netzteil, 500mm
PowerLED
PS1
ab € 2,07*
Zubehör
PowerLED LED Kabel S180, für LED Lichtleisten, 75mm
PowerLED
S180
ab € 2,15*
Zubehör
PowerLED LED-Befestigung, für PowerLED LED-Lichtleisten
PowerLED
F90
ab € 2,74*
Zubehör
PowerLED LED-Befestigung, für PowerLED LED-Lichtleisten
PowerLED
F180
ab € 2,16*
Zubehör
PowerLED Lichtschalter Wippe, Schraube-Montage
PowerLED
SW1
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt