Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil Linsenbaugruppe, 48+18° Diffus, Ø 9.9mm, , Ø 9.9 (Dia.) x 6.8mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-786-2035
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
FP11851_LISA2-O-90-PIN
EAN/GTIN:
5059041274173
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Lisa2
Set beinhaltet = Halter, Linse
Abstrahlprofil = Oval
Betrachtungswinkel = 48+18°
Abmessungen = 9.9 (Dia.) x 6.8mm
Anzahl der Pins = 2
Klar oder diffus = Diffus
Durchmesser = 9.9mm
Höhe über Panel = 6.8mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LISA2. Die Serie LISA2 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen mit klarer Linse erhältlich. Sie bieten eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. LISA2-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LISA2-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LISA2-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Lisa2
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Abstrahlprofil:
Oval
Betrachtungswinkel:
48+18°
Abmessungen:
9.9 (Dia.) x 6.8mm
Anzahl der Pins:
2
Klar oder diffus:
Diffus
Durchmesser:
9.9mm
Höhe über Panel:
6.8mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Optik und Haltersets
Weitere Suchbegriffe:
7862035
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Optik und Haltersets
,
Ledil
,
FP11851_LISA2O90PIN
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
Preis gilt ab 252 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 52 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 252 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cree XLamp XP-E SMD High-Power LED weiß 3,05 V, 87,4 lm, 115° 3535 3500mW
Cree
XPEWHT-L1-0000-00AE7
ab € 0,812*
Zubehör
Cree XLamp XP-G SMD High-Power LED weiß 2,9 V, 130 lm, 125 °C 3535 5000mW
Cree
XPGWHT-L1-0000-00G53
ab € 1,43*
Zubehör
Cree XLamp XP-G SMD High-Power LED weiß 3 V, 122 lm, 125 °C Rund-Linse 3535 5000mW
Cree
XPGWHT-L1-0000-00FE5
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt