Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil Linsenbaugruppe, 36 → 45° Klar, Ø 16.1mm, , Ø 16.1 (Dia.) x 6.9mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-786-2022
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
FA11825_TINA3-WW
EAN/GTIN:
5059041419819
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Tina3
Set beinhaltet = Halter, Linse
Abstrahlprofil = Extragroßer Winkel
Betrachtungswinkel = 36 → 45°
Abmessungen = 16.1 (Dia.) x 6.9mm
Anzahl der Pins = 3
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 16.1mm
Höhe über Panel = 6.9mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL TINA3. Die Serie TINA3 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 16 mm. Die TINA3-Linsen haben einen weißen PC-Halter. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und kommt mit einer klaren Linse. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. TINA3-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. TINA3-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Klebeband befestigt. TINA3-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Tina3
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Abstrahlprofil:
Extragroßer Winkel
Betrachtungswinkel:
36 → 45°
Abmessungen:
16.1 (Dia.) x 6.9mm
Anzahl der Pins:
3
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
16.1mm
Höhe über Panel:
6.9mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Optik und Haltersets
Weitere Suchbegriffe:
7862022
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Optik und Haltersets
,
Ledil
,
FA11825_TINA3WW
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cree XLamp XP-E SMD High-Power LED weiß 3,05 V, 87,4 lm, 115° 3535 3500mW
Cree
XPEWHT-L1-0000-00AE7
ab € 0,844*
Zubehör
Lumileds LUXEON Rebel SMD High-Power LED weiß 3,15 V, 180 lm, 140° Rund-Linse, 3-Pin
Lumileds
LXML-PWN1-0100
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt