Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Strada-Forward LED Linse, 19.6 x 15.4 x 8.35mm Rechteck, für LEDs der Serie Cree XB-D, XP-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil Strada-Forward LED Linse, 19.6 x 15.4 x 8.35mm Rechteck, für LEDs der Serie Cree XB-D, XP-E
Artikel-Nr.:
     108EL-786-1754
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12050_STRADA-FT
EAN/GTIN:
     5059041078740
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Strada-Forward
Linsenform = Rechteck
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Straßenbeleuchtung
Montageart = Stift, Schraube, Klebeband
Abmessungen = 19.6 x 15.4 x 8.35mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 8.35mm
Set beinhaltet = Linse, Montage
Länge = 19.6mm
Breite = 15.4mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der verwendeten LED. LEDil-LED-Linsen der Serie STRADA-Forward. Die Serie STRADA-Forward von LEDil umfasst asymmetrische Linsen mit Abstrahlung nach vorn für eine Vielzahl von Anwendungen. Da die Linsen der Serie STRADA-Forward asymmetrisch auf der 90–270-Achse und symmetrisch auf der 0–180-Achse sind, können sie mehr Licht auf die Straßenseite werfen, ohne dass der Leuchtenkopf geschwenkt werden muss. Mit den Standard-STRADA-Abmessungen von 20 x 16 mm können diese vielseitigen LED-Linsen mit anderen STRADA-Linsen zu eng gepackten Arrays kombiniert werden, die für Anwendungen wie die Straßenbeleuchtung geeignet sind. Die Linsen der Serie STRADA-Forward wurden für den Einsatz mit LEDs von verschiedenen Herstellern wie Cree, Osram Opto Semiconductors, Nichia und Philips Lumileds entwickelt; aufgrund der schnellen Veränderungen bei LED-Produkten sollte der Kunde jedoch bei jeder Optik die neuesten Herstellerdaten bezüglich kompatibler LEDs zurate ziehen. Linsenmaterial: PMMA mit optischer Güte Asymmetrischer Strahlungswinkel
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-Forward
Linsenform:
Rechteck
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Straßenbeleuchtung
Montageart:
Stift, Schraube, Klebeband
Abmessungen:
19.6 x 15.4 x 8.35mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
8.35mm
Set beinhaltet:
Linse, Montage
Länge:
19.6mm
Breite:
15.4mm
Weitere Suchbegriffe: 7861754, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA12050_STRADAFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cree
XBDRED-00-0000-000000701
ab € 0,95*
Zubehör
Cree
XPEWHT-L1-0000-00BE5
ab € 0,77*
Zubehör
Lumileds
LXML-PWN2
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.