Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linsenbaugruppe, 4° Klar, Ø 21.6mm, , Ø 21.6 (Dia.) x 11.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-786-1701
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA11663_HEIDI-RS
EAN/GTIN:
     5059041400107
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
Einbauleuchten LED
LED Spot
LED-Einbauleuchten
Serie = Heidi
Set beinhaltet = Linse
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 4°
Abmessungen = 21.6 (Dia.) x 11.3mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 21.6mm
Höhe über Panel = 11.3mm

LED-Linsen Serie LEDiL HEIDI. Die Serie HEIDI von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 21,6 mm. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar ovale und rechteckige Strahloptionen. HEIDI-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. HEIDI-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. HEIDI-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Heidi
Set beinhaltet:
Linse
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
Abmessungen:
21.6 (Dia.) x 11.3mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
21.6mm
Höhe über Panel:
11.3mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Linsen, LED-Optiken, led linsen, 7861701, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, CA11663_HEIDIRS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.