|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-786-1641 Herst.-Nr.: CP10767_RGBX-O EAN/GTIN: 5059041420013 |
| | |
|
|  |  |
 | Serie = RGBX Set beinhaltet = Halter, Linse Abstrahlprofil = Oval Betrachtungswinkel = 50+33° Abmessungen = 30 (Dia.) x 28mm Klar oder diffus = Diffus
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL RGBX. Die Serie RGBX von LEDiL ist eine Familie von LED-Linsen aus der Reihe RGB-MIXING. RGBX-Linsen kommen mit einem Halter aus schwarzem PC, und sie können mit einem geeigneten Klebstoff befestigt werden. Sie sind in einer Reihe von Strahloptionen von Punktstrahl bis mittelbreit und sogar als ovale Strahloption erhältlich. RGBX-Linsen wurden für den Einsatz mit RGB-LEDs entwickelt und sind großartig für die Bühnenbeleuchtung und Gebäudeanwendungen. RGBX-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. RGBX-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen. Weitere Informationen:  |  | Serie: | RGBX | Set beinhaltet: | Halter, Linse | Abstrahlprofil: | Oval | Betrachtungswinkel: | 50+33° | Abmessungen: | 30 (Dia.) x 28mm | Klar oder diffus: | Diffus |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 7861641, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, CP10767_RGBXO |
|  |  |
| |