Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Strada-Module LED Linse 4-LEDs, 50 x 50 x 6mm Quadratisch, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-786-1629
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12362_STRADA-2X2-DWC
EAN/GTIN:
     5059041480642
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Strada-Module
Linsenform = Quadratisch
Anzahl der LEDs = 4
Abstrahlprofil = Straßenbeleuchtung
Montageart = Klebstoff, Stift, Schraube
Abmessungen = 50 x 50 x 6mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 6mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 50mm
Breite = 50mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL STRADA-Module 2x2. STRADA-LED-Linsen wurden ursprünglich für Straßenbeleuchtungsanwendungen entwickelt. Die STRADA-Familie umfasst jetzt eine Vielzahl von Linsen, die auch für eine Reihe von anderen Anwendungen geeignet sind. Die Module STRADA 2x2 umfassen 4 Linsen in einem einzigen viereckigen 50-mm-Array. Sie wurden als kosteneffizientere Lösung als Einzellinsen entwickelt, und sie erleichtern die Verkapselung. STRADA 2x2-Module besitzen eine Befestigungsbohrung in der Mitte für eine Schraube. Wenn sie nebeneinander angeordnet werden, können vier weitere Schrauben verwendet werden, um die Linsen zu befestigen. STRADA-2x2-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Passstiften und Klebstoff befestigt. STRADA-2x2-Module wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-Module
Linsenform:
Quadratisch
Anzahl der LEDs:
4
Abstrahlprofil:
Straßenbeleuchtung
Montageart:
Klebstoff, Stift, Schraube
Abmessungen:
50 x 50 x 6mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
6mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
50mm
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 7861629, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C12362_STRADA2X2DWC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.