Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Strada-Forward LED Linse, 19.6 x 15.5 x11.2mm Rechteck, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil Strada-Forward LED Linse, 19.6 x 15.5 x11.2mm Rechteck, für verschiedene LED Serien
Artikel-Nr.:
     108EL-786-1584
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12226_STRADA-FW
EAN/GTIN:
     5059041269698
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Strada-Forward
Linsenform = Rechteck
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Asymmetrisch
Montageart = Klebstoff, Stift, Schraube
Abmessungen = 19.6 x 15.5 x11.2mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 11.2mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 19.6mm
Breite = 15.5mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der verwendeten LED. LEDil-LED-Linsen der Serie STRADA-Forward. Die Serie STRADA-Forward von LEDil umfasst asymmetrische Linsen mit Abstrahlung nach vorn für eine Vielzahl von Anwendungen. Da die Linsen der Serie STRADA-Forward asymmetrisch auf der 90–270-Achse und symmetrisch auf der 0–180-Achse sind, können sie mehr Licht auf die Straßenseite werfen, ohne dass der Leuchtenkopf geschwenkt werden muss. Mit den Standard-STRADA-Abmessungen von 20 x 16 mm können diese vielseitigen LED-Linsen mit anderen STRADA-Linsen zu eng gepackten Arrays kombiniert werden, die für Anwendungen wie die Straßenbeleuchtung geeignet sind. Die Linsen der Serie STRADA-Forward wurden für den Einsatz mit LEDs von verschiedenen Herstellern wie Cree, Osram Opto Semiconductors, Nichia und Philips Lumileds entwickelt; aufgrund der schnellen Veränderungen bei LED-Produkten sollte der Kunde jedoch bei jeder Optik die neuesten Herstellerdaten bezüglich kompatibler LEDs zurate ziehen. Linsenmaterial: PMMA mit optischer Güte Asymmetrischer Strahlungswinkel
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-Forward
Linsenform:
Rechteck
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Asymmetrisch
Montageart:
Klebstoff, Stift, Schraube
Abmessungen:
19.6 x 15.5 x11.2mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
11.2mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
19.6mm
Breite:
15.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7861584, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C12226_STRADAFW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.