Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 36° LED Reflektor, Ø 32.4 (Dia.) x 14.75mm Ø 32.4mm, für Cree MT-G, Cree MT-G2, Lumileds LUXEON M, Nichia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-786-1559
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11862_MINNIE-W
EAN/GTIN:
     5059041420266
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Minnie
Abstrahlwinkel = 36°
Abmessungen = 32.4 (Dia.) x 14.75mm
Befestigungsart = Kleber
Durchmesser = 32.4mm
Höhe über Panel = 14.75mm

LED-Reflektoren der Serie MINNIE von LEDiL. Die Serie MINNIE von LEDiL ist eine Produktfamilie von runden LED-Reflektoren. Es gibt zwei Arten von Reflektoren innerhalb der MINNIE-Familie, einen mit PC-Halter und einen ohne. Zusätzlich bieten sie eine Reihe von Strahlbreiten von mittel bis extrabreit. Bestehend aus einem haltbaren PC-Harz mit Aluminiumbeschichtung und Schutzlack, bieten die MINNIE-Reflektoren über 90 % optische Effizienz. MINNIE-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen. Reflektordurchmesser: 35 mm (mit Halter) oder 32,4 mm (ohne Halter) Befestigung des Reflektors: Klebeband (mit Halter) oder Klebstoff (ohne Halter). Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Minnie
Abstrahlwinkel:
36°
Abmessungen:
32.4 (Dia.) x 14.75mm
Befestigungsart:
Kleber
Durchmesser:
32.4mm
Höhe über Panel:
14.75mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 7861559, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C11862_MINNIEW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumileds
LXR8-QW30
ab € 8,34*
Zubehör
Lumileds
LMZ7-SW50
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.