Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 13° LED Reflektor, Ø 45 (Dia.) x 25mm Ø 45mm, für Lumileds LUXEON S Venla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-786-1483
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11773_VENLA-S
EAN/GTIN:
     5059041269124
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Venla
Abstrahlwinkel = 13°
Abmessungen = 45 (Dia.) x 25mm
Zur Verwendung mit = Lumileds LUXEON S
Befestigungsart = Sockel
Durchmesser = 45mm
Höhe über Panel = 25mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LEDiL LED-Reflektoren der Serie VENLA. Die LED-Reflektorbaugruppen der Serie VENLA von LEDiL bieten gleichmäßiges Licht von einer einzigen LED-Lichtquelle. Die VENLA-Reflektoren sind in einer Vielzahl von Optionen von Punktstrahl bis extra breit erhältlich. Die VENLA-Reflektoren bestehen aus aluminiumbeschichtetem Polycarbonat und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Einige Reflektorbaugruppen umfassen außerdem eine Unterlinse für ein diffuses Strahlmuster. Teilenummern, die auf –IRIS enden, sind weiße Reflektoren aus PMMA.
Weitere Informationen:
Serie:
Venla
Abstrahlwinkel:
13°
Abmessungen:
45 (Dia.) x 25mm
Zur Verwendung mit:
Lumileds LUXEON S
Befestigungsart:
Sockel
Durchmesser:
45mm
Höhe über Panel:
25mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 7861483, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C11773_VENLAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2154235-1
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.