Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 20° LED Reflektor, Ø 40 (Dia.) x 23.1mm Ø 40mm, für Cree MP-L Tyra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-786-1408
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11394_TYRA-S
EAN/GTIN:
     5059041269438
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
Einbauleuchten LED
LED Spot
LED-Einbauleuchten
Serie = Tyra
Abstrahlwinkel = 20°
Abmessungen = 40 (Dia.) x 23.1mm
Zur Verwendung mit = Cree MP-L
Befestigungsart = Sockel
Durchmesser = 40mm
Höhe über Panel = 23.1mm

LEDiL LED-Reflektoren der Serie TYRA. Die Serie TYRA von LEDiL ist eine Familie von LED-Reflektoren mit einem Durchmesser von 40 mm. Diese runden Reflektoren haben eine Vielzahl von verschiedenen Ausstrahlungswinkeln, von Punkt- bis Weitwinkel. Die TYRA-Reflektoren bestehen aus aluminiumbeschichtetem Polycarbonat und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Sie können mit einem Steckschlüssel befestigt werden. TYRA-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von Cree MP-L-LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte jedoch schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Tyra
Abstrahlwinkel:
20°
Abmessungen:
40 (Dia.) x 23.1mm
Zur Verwendung mit:
Cree MP-L
Befestigungsart:
Sockel
Durchmesser:
40mm
Höhe über Panel:
23.1mm
Weitere Suchbegriffe: LED Reflektoren, LED-Linsen, LED-Optiken, ledil led reflektor, led linsen, 7861408, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C11394_TYRAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.