Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Murata PTC-Thermistor, 100Ω, Ø 7.5 x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-785-5800
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PTFM04BG471Q2N34B0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Die PTF-Serie hat eine hohe Erkennungsfähigkeit und zeigt eine steile Widerstandsänderung um die Erkennungstemperatur herum an. Geeignet als Temperaturerkennungsgerät zur Verhinderung der Überhitzung von Leistungsbauteilen. Die Serie ist erhältlich als L- oder M-Variante.
PTFM hat eine Schraubbefestigungsöse. PTFL hat Anschlusslitzen. Kompakte Bauweise mit ausgezeichnetem thermischem Ansprechen. Hält mechanischen Schwingungen stand. Kontaktlos für längere Lebensdauer
Temperaturkoeffizient Typ = PTC
Widerstand @ 25 °C = 100Ohms
Applikation = Kfz, AV-Geräte, Kommunikationseinrichtungen, Haushaltsgeräte, Informationsgeräte, Netzteile
Länge = 7.5 (Dia.)mm
Tiefe = 3mm
Abmessungen = 7.5 (Dia.) x 3mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Suchbegriffe: ptc murata, kaltleiter, 7855800, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Thermistoren, Murata
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG