Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Siri LED Linse, 13.9 x 13.9 x 5.3mm Dom, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-785-1587
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA13013_SIRI-DOME
EAN/GTIN:
     5059041402378
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Siri
Linsenform = Dom
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Weitwinkel
Betrachtungswinkel = 134 → 151°
Montageart = Klebeband, Stift
Abmessungen = 13.9 x 13.9 x 5.3mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 5.3mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 13.9mm
Breite = 13.9mm

LED-Linsen Serie LEDiL SIRI-A. Die Serie SIRI von LEDiL ist eine Familie von kuppelförmigen LED-Linsen mit quadratischer Form. Die LED-Linsen der Serie SIRI sind ideal für die weiträumige Beleuchtung. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. SIRI-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. SIRI-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. SIRI-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Siri
Linsenform:
Dom
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Weitwinkel
Betrachtungswinkel:
134 → 151°
Montageart:
Klebeband, Stift
Abmessungen:
13.9 x 13.9 x 5.3mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
5.3mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
13.9mm
Breite:
13.9mm
Weitere Suchbegriffe: 7851587, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA13013_SIRIDOME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cree
XMLAWT-00-0000-000LT20E8
ab € 3,14*
Zubehör
Lumileds
L1Q0-4070000001200
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.