Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Reflektoren
>
Artikel
Ledil LED-Reflektor-Kit, 63°, Ø 35mm, , Ø 35 (Dia.) x 15.8mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-785-1495
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
CA12883_MINNIE-WWW
EAN/GTIN:
5059041002837
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = Minnie
Set beinhaltet = Halter, Reflektor
Abstrahlprofil = WWW
Betrachtungswinkel = 63°
Abmessungen = 35 (Dia.) x 15.8mm
Durchmesser = 35mm
Höhe über Panel = 15.8mm
LED-Reflektoren der Serie MINNIE von LEDiL. Die Serie MINNIE von LEDiL ist eine Produktfamilie von runden LED-Reflektoren. Es gibt zwei Arten von Reflektoren innerhalb der MINNIE-Familie, einen mit PC-Halter und einen ohne. Zusätzlich bieten sie eine Reihe von Strahlbreiten von mittel bis extrabreit. Bestehend aus einem haltbaren PC-Harz mit Aluminiumbeschichtung und Schutzlack, bieten die MINNIE-Reflektoren über 90 % optische Effizienz. MINNIE-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen. Reflektordurchmesser: 35 mm (mit Halter) oder 32,4 mm (ohne Halter) Befestigung des Reflektors: Klebeband (mit Halter) oder Klebstoff (ohne Halter). Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Minnie
Set beinhaltet:
Halter, Reflektor
Abstrahlprofil:
WWW
Betrachtungswinkel:
63°
Abmessungen:
35 (Dia.) x 15.8mm
Durchmesser:
35mm
Höhe über Panel:
15.8mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Optik und Haltersets
Weitere Suchbegriffe:
ledil led reflektor
,
led linsen
,
7851495
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Optik und Haltersets
,
Ledil
,
CA12883_MINNIEWWW
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
Preis gilt ab 80 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumileds LUXEON M SMD High-Power LED weiß 12 V, 905 lm, 120° Rund-Linse 4500mW
Lumileds
LXR7-SW57
ab € 4,78*
Zubehör
Lumileds LUXEON MZ SMD High-Power LED weiß, Cluster 4-LEDs, 928 lm, 120° quadratische Linse
Lumileds
LMZ7-SW50
ab € 3,08*
Zubehör
OSRAM DURIS S10 SMD LED weiß 38 V, 1300 → 1640 lm, 120° quadratische Linse
Osram
GW P7LP32.EM-RRRT-XX56-1
ab € 1,51*
Zubehör
OSRAM DURIS S10 SMD LED weiß 38 V, 1400 → 1800 lm, 120° quadratische Linse
Osram
GW P7LP32.EM-RSRU-XX51-1
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt