Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Ledil Linsenbaugruppe, 21°, Ø 37.7mm, , Ø 37.7 (Dia.) x 17.2mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-785-1420
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
CA12802_EVA-D
EAN/GTIN:
5059041411691
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Eva
Set beinhaltet = Halter, Linse
Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel = 21°
Abmessungen = 37.7 (Dia.) x 17.2mm
Durchmesser = 37.7mm
Höhe über Panel = 17.2mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL EVA. Die Serie EVA von LEDiL ist eine Produktfamilie von runden LED-Linsen. Es gibt zwei Arten von Linsen innerhalb der EVA-Familie, eine mit Halter aus schwarzem PC und eine ohne. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. EVA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. EVA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. EVA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von anderen LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Eva
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Abstrahlprofil:
Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel:
21°
Abmessungen:
37.7 (Dia.) x 17.2mm
Durchmesser:
37.7mm
Höhe über Panel:
17.2mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Optik und Haltersets
Weitere Suchbegriffe:
7851420
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Optik und Haltersets
,
Ledil
,
CA12802_EVAD
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumileds LUXEON M SMD High-Power LED weiß 3 V 4500mW
Lumileds
LXR8-QW30
ab € 8,37*
Zubehör
Lumileds LUXEON M SMD High-Power LED weiß, 905 lm, 120° Rund-Linse 4500mW
Lumileds
LXR7-SW40
ab € 3,97*
Zubehör
Lumileds LUXEON MZ SMD High-Power LED weiß, Cluster 4-LEDs, 928 lm, 120° quadratische Linse
Lumileds
LMZ7-SW50
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt