Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil VIRPI LED Linse 25-LEDs, 74.9 x 74.9 x 9.4mm Quadratisch, für verschiedene LED Serien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-785-1221
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12607_VIRPI-S
EAN/GTIN:
     5059041401098
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = VIRPI
Linsenform = Quadratisch
Anzahl der LEDs = 25
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 13 → 16 °
Montageart = Kleber, Stift
Abmessungen = 74.9 x 74.9 x 9.4mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 9.4mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 74.9mm
Breite = 74.9mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL VIRPI. Die Serie VIRPI von LEDiL ist eine Familie von quadratischen LED-Linsen, die für eine hohe Lichtstärke entwickelt wurden. Die LEDs können dicht in kompakten Abmessungen gepackt werden, um eine hohe Lichtstärke zu erreichen. Die Mehrfachlinsen-Arrays der Serie VIRPI sind für 25 LEDs geeignet. Sie besitzen eine klare Linse und bieten eine Reihe von Abstrahlmustern von Punktstrahl bis Weitwinkel. VIRPI-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. VIRPI-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Passstiften und Klebstoff befestigt. VIRPI-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
VIRPI
Linsenform:
Quadratisch
Anzahl der LEDs:
25
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
13 → 16 °
Montageart:
Kleber, Stift
Abmessungen:
74.9 x 74.9 x 9.4mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
9.4mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
74.9mm
Breite:
74.9mm
Weitere Suchbegriffe: 7851221, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C12607_VIRPIS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumileds
L1Q0-4070000001200
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.