Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linsenbaugruppe, 28°, Ø 35mm, , Ø 35 (Dia.) x 15.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-785-1177
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12503_MIRA-M
EAN/GTIN:
     5059041912846
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Mira
Set beinhaltet = Halter, Linse
Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel = 28°
Abmessungen = 35 (Dia.) x 15.8mm
Durchmesser = 35mm
Höhe über Panel = 15.8mm

LED-Linsen Serie LEDiL MIRA. Die Serie MIRA von LEDiL ist eine Produktfamilie von runden LED-Linsen. Es gibt zwei Arten von Linsen innerhalb der MIRA-Familie, eine mit PC-Halter und eine ohne. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und bietet eine reihe von Strahlbreiten von mittelbreit bis extrabreit. MIRA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. MIRA-Linsen bestehen aus PC in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. MIRA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Mira
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Abstrahlprofil:
Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel:
28°
Abmessungen:
35 (Dia.) x 15.8mm
Durchmesser:
35mm
Höhe über Panel:
15.8mm
Weitere Suchbegriffe: 7851177, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, CA12503_MIRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.