Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 22 → 24° LED Reflektor, Ø 49.9 (Dia.) x 23.9mm Ø 49.9mm, für verschiedene Serien Mirella


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-785-1142
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12481_MIRELLA-50-M-PIN
EAN/GTIN:
     5059041404235
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = Mirella
Abstrahlwinkel = 22 → 24°
Abmessungen = 49.9 (Dia.) x 23.9mm
Befestigungsart = Pin
Durchmesser = 49.9mm
Höhe über Panel = 23.9mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren der Serie MIRELLA von LEDiL. Die LED-Reflektoren der Serie MIRELLA von LEDiL wurden für den Einsatz mit CoB-LEDs und großen, aus einem Stück gegossenen LEDs entwickelt, um MR16-LED-Leuchten herzustellen. MIRELLA-Reflektoren sind aus schlagfestem PC gemäß UL 94 V-2 gefertigt. Sie werden mit optionalen klaren, diffusen oder Mischlinsen aus PMMA geliefert. Durch eine offene Bauweise, mit der die Leuchte von Luft durchströmt werden kann, verbessern die MIRELLA-LED-Reflektoren die Wärmeleistung des Systems. Sie werden mit Stiften (für Hersteller siehe Teile-Nr. mit -PIN) oder direkt montiert. Die vielseitigen MIRELLA-LED-Reflektoren sind ideal für Anwendungen einschließlich: Arbeitsplatz- und Akzentbeleuchtung, Schienenbeleuchtung, eingelassene oder hängende Leuchten, Außenbeleuchtungsmodule auf Bodenhöhe oder darunter und Ausstellungsbeleuchtung in Museen, Kunstgalerien sowie im Einzelhandel und in der Unterhaltungsbranche. MIRELLA-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Mirella
Abstrahlwinkel:
22 → 24°
Abmessungen:
49.9 (Dia.) x 23.9mm
Befestigungsart:
Pin
Durchmesser:
49.9mm
Höhe über Panel:
23.9mm
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 7851142, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C12481_MIRELLA50MPIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumileds
LXR8-QW30
ab € 8,37*
Zubehör
Lumileds
LMZ7-SW50
ab € 3,09*
Zubehör
Lumileds
L1Q0-4070000001200
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.