Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Reflektoren
>
Artikel
Ledil 9 → 15° LED Reflektor, Ø 49.9 (Dia.) x 23.9mm Ø 49.9mm, für verschiedene Serien Mirella
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-785-1133
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
C12480_MIRELLA-50-S-PIN
EAN/GTIN:
5059041403030
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
Einbauleuchten LED
LED Spot
LED-Einbauleuchten
Serie = Mirella
Abstrahlwinkel = 9 → 15°
Abmessungen = 49.9 (Dia.) x 23.9mm
Befestigungsart = Pin
Durchmesser = 49.9mm
Höhe über Panel = 23.9mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren der Serie MIRELLA von LEDiL. Die LED-Reflektoren der Serie MIRELLA von LEDiL wurden für den Einsatz mit CoB-LEDs und großen, aus einem Stück gegossenen LEDs entwickelt, um MR16-LED-Leuchten herzustellen. MIRELLA-Reflektoren sind aus schlagfestem PC gemäß UL 94 V-2 gefertigt. Sie werden mit optionalen klaren, diffusen oder Mischlinsen aus PMMA geliefert. Durch eine offene Bauweise, mit der die Leuchte von Luft durchströmt werden kann, verbessern die MIRELLA-LED-Reflektoren die Wärmeleistung des Systems. Sie werden mit Stiften (für Hersteller siehe Teile-Nr. mit -PIN) oder direkt montiert. Die vielseitigen MIRELLA-LED-Reflektoren sind ideal für Anwendungen einschließlich: Arbeitsplatz- und Akzentbeleuchtung, Schienenbeleuchtung, eingelassene oder hängende Leuchten, Außenbeleuchtungsmodule auf Bodenhöhe oder darunter und Ausstellungsbeleuchtung in Museen, Kunstgalerien sowie im Einzelhandel und in der Unterhaltungsbranche. MIRELLA-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Mirella
Abstrahlwinkel:
9 → 15°
Abmessungen:
49.9 (Dia.) x 23.9mm
Befestigungsart:
Pin
Durchmesser:
49.9mm
Höhe über Panel:
23.9mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Reflektor
Weitere Suchbegriffe:
LED Reflektoren
,
LED-Linsen
,
LED-Optiken
,
ledil led reflektor
,
led linsen
,
7851133
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Reflektor
,
Ledil
,
C12480_MIRELLA50SPIN
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
4
€ 6,95*
ab € 2,29*
€ 2,74*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 3,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 10,96* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledil Mirella LED Reflektor-Sublinse, Ø 41mm, 41 x 3.4mm
Ledil
C12479_MIRELLA-DL
ab € 0,61*
Zubehör
Lumileds LUXEON M SMD High-Power LED weiß 3 V 4500mW
Lumileds
LXR8-QW30
ab € 8,34*
Zubehör
Lumileds LUXEON Q SMD High-Power LED weiß, 293 lm @ 1000 mA, 135 °C 3535
Lumileds
L1Q0-4070000001200
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt