Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Linsenbaugruppe, 60 → 72°, Ø 16.1mm, , Ø 16.1 (Dia.) x 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-785-1026
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FA11904_TINA3-WWW
EAN/GTIN:
     5059041402385
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Tina3
Set beinhaltet = Halter, Linse
Abstrahlprofil = WWW
Betrachtungswinkel = 60 → 72°
Abmessungen = 16.1 (Dia.) x 7mm
Anzahl der Pins = 2
Durchmesser = 16.1mm
Höhe über Panel = 7mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL TINA3. Die Serie TINA3 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 16 mm. Die TINA3-Linsen haben einen weißen PC-Halter. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und kommt mit einer klaren Linse. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. TINA3-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. TINA3-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Klebeband befestigt. TINA3-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Tina3
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Abstrahlprofil:
WWW
Betrachtungswinkel:
60 → 72°
Abmessungen:
16.1 (Dia.) x 7mm
Anzahl der Pins:
2
Durchmesser:
16.1mm
Höhe über Panel:
7mm
Weitere Suchbegriffe: 7851026, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Optik und Haltersets, Ledil, FA11904_TINA3WWW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 252 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 52 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 252 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumileds
L1Q0-4070000001200
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.