Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerConnections Netzsteckverbinder-Konverter , Europa - USA, Schutzkontakt-Stecker Typ F auf NEMA 5-15, Type F -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PowerConnections Netzsteckverbinder-Konverter , Europa - USA, Schutzkontakt-Stecker Typ F auf NEMA 5-15, Type F -
PowerConnections Netzsteckverbinder-Konverter , Europa - USA, Schutzkontakt-Stecker Typ F auf NEMA 5-15, Type F -
Artikel-Nr.:
     108EL-7839596
Hersteller:
     Power Connections
Herst.-Nr.:
     SAP3-BK
EAN/GTIN:
     5059045217909
Suchbegriffe:
7839596
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
Reiseadapter
Adaptertyp = Konverterstecker
Land 1 = Europa
Land 2 = USA
Steckverbindertyp 1 = Type F - Schuko Stecker
Steckverbindertyp 2 = NEMA 5 - 15
Nennstrom = 10A
Anschlusstyp = Schutzkontakt-Stecker Typ F auf NEMA 5-15

3-poliger Euro-Zwischenstecker SAP3 für amerikanische Stecker. Dieser 3-polige europäisch-amerikanische Zwischenstecker (SAP3) ist ein Adapter, der den C2b, C4, C5 und C6 Stecker gemäß europäischem IEC 83:1975 Standard in das US-Format umwandelt. Geeignet für Geräte der Klasse 1 und 2
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Konverterstecker
Land 1:
Europa
Land 2:
USA
Steckverbindertyp 1:
Type F - Schuko Stecker
Steckverbindertyp 2:
NEMA 5 - 15
Nennstrom:
10A
Anschlusstyp:
Schutzkontakt-Stecker Typ F auf NEMA 5-15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.