Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Filter, 250 V ac / 10 A, 98 x 52,8 x 38,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-782-8209
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     10VW1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
emv-filter
UL, CSA und VDE. Mehrzweck-HF-Netzleitungsfilter Serie V und W zur Emissionssenkung, Corcom. Corcom Filter sind weltweit anerkannt für ihre EMS/HF-Filterlösungen. TE bietet über 70 Corcom Filterserien an, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen in zahlreichen Branchen eignen. Alle Corcom-Filter wurden auf Empfindlichkeit und/oder Emissionsanwendungen entwickelt und getestet und haben Zulassung von wichtigen Sicherheitsagenturen auf der ganzen Welt einschließlich UL, CSA und VDE erhalten. Beide Typen sind wirksam bei der Senkung von Emissionen in Geräten mit SCR- und T2L-Schaltungen, um die FCC Teil 15, Unterteil J sowie EN 55022, Stufe A, bis auf 150 kHz zu erfüllen. Bietet eine Impedanz von N = 3 ("T") zwischen Leitung und Erde für Gleichtakt und eine Impedanz von N = 5 ("Dbl. Pi") von Leitung zu Leitung für Differenzmodusstörungen Entwickelt für den Einsatz bei Verdacht auf eine hohe Geräteimpedanz bei niedriger HF. Serie V. Bietet eine Impedanz von N = 4 ("Dbl. L") zwischen Leitung und Erde für Gleichtakt und eine Impedanz von N = 5 ("Dbl. Pi") für Differenzmodusstörungen von Leitung zu Leitung Entwickelt für den Einsatz bei einer hohen Geräteimpedanz bei HF Zweistufige Bauweise bietet ausgezeichnete Unterdrückung bei hohen Frequenzen. Serie W
Weitere Suchbegriffe: 7828209, Passive Bauelemente, Passive Filter, Netzfilter, TE Connectivity, 10VW1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.