Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Entstörfilter, 250 V ac / 20 A, 126,2 x 57,2 x 45,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-782-8139
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     20EMC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Zubehör-Variante = Entstörfilter
Spannungsbereich = 250 V ac
Nennstrom = 20 A
Elektrische Phasen = 1
Länge = 126.2mm
Breite = 57.2mm
Tiefe = 45.2mm
Abmessungen = 126,2 x 57,2 x 45,2 mm

Kompakte zweistufige RFI-Netzleitungsfilter der Serie Corcom EMC. Corcom-Filter sind weltweit anerkannt für ihre EMI/RFI-Filter-Lösungen. TE bietet über 70 Corcom-Filterserien, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen eignen. Alle Corcom-Filter wurden entwickelt und getestet auf Störanfälligkeit und/oder Emissionsanwendungen und wurden von weltweit großen Sicherheitsinstanzen einschließlich UL, CSA und VDE zugelassen. Breitband-FRI-Entstörung für Anwendungen, bei denen hohe Dämpfungsstufen notwendig sind, einschließlich: Unterhaltungselektronik, 1-phasige industrielle Geräte und Wechselrichter. Kompakte zweistufige Stufenfilter-Serie Nennstrom bis zu 30A Hohe Dämpfung im Differenzmodus im unteren Frequenzbereich Hohe Leistung im Gleichtaktmodus Geeignet für Schaltnetzteile
Weitere Suchbegriffe: 7828139, Automation, Antriebstechnik, Funkentstörfilter und Zubehör, TE Connectivity, 20EMC1
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 35,38*
€ 39,03*
€ 5,95*
ab € 35,04*
€ 41,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,138*
Zubehör
TE Connectivity
3-350820-2
ab € 0,0976*
Zubehör
TE Connectivity
3-520133-2
ab € 0,155*
Zubehör
TE Connectivity
2-520184-2
ab € 0,0919*
Zubehör
TE Connectivity
2-520264-2
ab € 0,14*
Zubehör
TE Connectivity
2-520407-2
ab € 0,162*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 4,98*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG