Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

28832, Entwicklungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-781-0924
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     28832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Klassifizierung = Entwicklungskit
Technologie = Mikrocontroller

Parallaxe-Schraubendreher, Kabel USB-A auf Mini-B. Mobiler BASIC Stamp Boe-Bot-Roboter-Kit. Bauen Sie Ihren eigenen mobilen Roboter mit einem BASIC Stamp 2-Mikrocontroller als Gehirn. Folgen Sie den klaren Schritt-für-Schritt-Anweisungen und Illustrationen im beigelegten Buch "Robotics with the Boe-Bot". Es werden keine Programmierkenntnisse oder Erfahrungen in Elektronik vorausgesetzt. Der Boe-Bot ist in ca. 1–2 Stunden montiert. In jedem Projekt des "Robotics"-Handbuchs lassen sich neue und einzigartige Erfahrungen mit Schaltungen und der Quellcode-Abstimmung sammeln. Alle Projekte zusammen erfordern einen Zeitaufwand von 50 Stunden und ist für jedes Alter ab 12 Jahren geeignet. Der Boe Hat ist eine ausgezeichnete Plattform zum Lernen oder Lehren in Technologie-, Mechatronik- und STEM-Kursen. Anfängerfreundlich: keine Programmiererfahrung erforderlich Offene Plattform: Dank freigelegter Schaltkreise können Sie sich Ihre eigenen elektrische Schaltungen aufbauen. Lot-frei: Experimentieren Sie mit kundenspezifischen Stromkreisen auf der Steckplatine (keine speziellen Steckverbinder). Verständlich: Beigelegtes Buch bietet leicht verständliche Tutorials. Programmierbar: PBASIC ist eine leicht zu lernende Programmiersprache und führt Konzepte ein, die in den meisten Programmiersprachen verwendet werden. Autonom: Dank der Berührungs-, Licht- und Infrarotsensoren navigiert der Boe-Bot ganz von allein. Erweiterbar: Zusätzliche Sensoren und Erweiterungskits für die Hardware sind verfügbar und holen das Beste aus Ihrem Roboter heraus. Schulungs- und Entwicklungsplatine mit einem BASIC Stamp 2-Mikrocontroller Haltbares Chassis aus gebürstetem Aluminium mit Befestigungslöchern für Servos und Zubehör Parallaxe-Servoantriebe mit durchgehender Drehung zum Antrieb der Räder Sensoren einschließlich Whisker-Schalter, Fototransistoren und Infrarot-Sender-/Empfängerpaare LEDs und ein Piezo-Lautsprecher für audiovisuelles Feedback Alle Widerstände, Kondensatoren und Verbindungskabel für den Aufbau der Schaltkreise Alle Schrauben, Muttern und weitere Befestigungsteile für die Montage des Boe-Bot
Weitere Suchbegriffe: 7810924, Halbleiter, Entwicklungskits, Entwicklungskits Prozessor & Mikrocontroller, Parallax Inc, 28832
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,98*
€ 134,15*
Frei Haus
ab € 160,22*
€ 168,81*
€ 25,00*
ab € 172,94*
€ 219,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parallax
28106
ab € 25,21*
Zubehör
Parallax
28108
ab € 24,20*
Zubehör
Parallax
30055
ab € 28,99*
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,87*
Zubehör
Parallax
28015
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG