Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Riemenspanner, max. 110N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-781-0756
Hersteller:
     Resatec
Herst.-Nr.:
     TE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7810756
Pneumatik, Hydraulik und Antriebsel...
Antriebselemente - Rollenketten und...
Kettenspanner
Spannungsleistung max. = 110N
Betriebstemperatur max. = +85°C

Universal-Riemenspanner. Die Universalspanner RESATEC können in einer Vielzahl von mechanischen Technikanwendungen verwendet werden. Die Montage von Universalspannern ist einfach, da sie über eine hintere Montageschraube befestigt werden und durch Reibung die gewünschte Stellung halten können. Außerdem können sie leicht über eine Arretierung ausgerichtet werden, da der Grundflansch über einen Ausschnitt verfügt. Dieser Spanner kann leicht ausgerichtet werden und ist wartungsfrei. Betriebssicher Wartungsfrei
Weitere Suchbegriffe: Resatec, TE2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Resatec
RE2
ab € 29,81*
Zubehör
Resatec
CRS3/8-8S
ab € 21,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.