Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
LED-Streifen 5000K, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-780-6041
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILR-SK04-WW95-SC201-WIR200
EAN/GTIN:
5059045398806
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Oberflächenfarbe = 5000K
Serie = Stanley 6J PowerCluster
PowerCluster-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind: Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerCluster-LED-Arrays nicht mit Netzteilen mit unbegrenzter Stromstärke. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerCluster-LED-Arrays über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. Stanley 6J 4 PowerCluster LED-Arrays. Die PowerCluster-LED-Arrays der Serie ILR-SK04-xx95-SC211-xx von Intelligent LED Solutions verfügen über 4 LEDs der Serie Stanley Electric 6J. 6J-LEDs bieten ausgezeichnete Beleuchtung mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von mehr als 95, einschließlich der R9- und R15-Werte. PowerCluster-LED-Arrays sind kompakte und leistungsfähige LED-Lichtquellen, die für optimale thermische Steuerung auf Aluminiumsubstraten aufgebaut sind und mit 200 mm Drähten geliefert werden. Diese vielseitigen PowerStar-LED-Arrays sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Deckenleuchten sowie Beleuchtung für den Einzelhandel und zu Unterhaltungszwecken. PowerCluster-LED-Arrays enthalten 4 LEDs der Serie Stanley Electric 6J Lange Lebensdauer: bis zu 60.000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Strombereich: bis zu 800 mA Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau PowerCluster-Abmessungen: 25 x 25 x 3,85 mm (L x B x H) Ausgestattet mit 200 mm Verbindungsdrähten PowerClusters können zu längeren Ketten verknüpft werden Sekundäre LED-Optiken, Kühlkörper, LED-Treiber und thermischer Verbindungswerkstoff siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Oberflächenfarbe:
5000K
Serie:
Stanley 6J PowerCluster
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
7806041
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
Intelligent LED Solutions
,
ILRSK04WW95SC201WIR200
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,17*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS LED-Treiber, Ausgang 3 → 36V / 350mA, 8W IP65
Intelligent LED Solutions
IZC035-008F-5065C-SA
ab € 22,04*
Zubehör
ILS LED-Treiber, Ausgang 89V / 450mA, 40W IP66
Intelligent LED Solutions
IZC045-040A-9266C-SA
ab € 59,97*
Zubehör
Intelligent LED Solutions Adapterplatte, für ILS Cluster-LED-Module
Intelligent LED Solutions
ILA-REF-ADP-SMCLUST-01.
ab € 23,45*
Zubehör
Intelligent LED Solutions Kühlkörper, 78mm x 46mm x 25mm
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt