Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 3000K, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 3000K, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-780-6004
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-SJ04-WM95-SC201-WIR200
EAN/GTIN:
     5059045413912
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Oberflächenfarbe = 3000K
Serie = Stanley 3J PowerCluster

PowerCluster-LED-Arrays überhitzen im Betrieb, wenn sie nicht an einem geeigneten Kühlkörper angebracht sind: Überhitzung kann zu Ausfällen oder irreparablen Schäden führen. Betreiben Sie PowerCluster-LED-Arrays nicht mit Netzteilen mit unbegrenzter Stromstärke. Bei Anschluss an Konstantstrom-Netzteile ohne Strombegrenzung kann es zu einer Stromaufnahme des PowerCluster-LED-Arrays über dem spezifizierten Maximum und zu einem Ausfall oder irreparablen Schäden kommen. Stanley 3J 4 PowerCluster LED-Arrays. Die PowerCluster-LED-Arrays der Serie ILR-SJ04-xx95-SC211-xx von Intelligent LED Solutions verfügen über 4 LEDs der Serie Stanley Electric 3J. 3J-LEDs bieten ausgezeichnete Beleuchtung mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von mehr als 95, einschließlich der R9- und R15-Werte. PowerCluster-LED-Arrays sind kompakte und leistungsfähige LED-Lichtquellen, die für optimale thermische Steuerung auf Aluminiumsubstraten aufgebaut sind und mit 200 mm Drähten geliefert werden. Diese vielseitigen PowerStar-LED-Arrays sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie allgemeine Beleuchtung, Dekorationsbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Deckenleuchten sowie Beleuchtung für den Einzelhandel und zu Unterhaltungszwecken. PowerCluster-LED-Arrays enthalten 4 LEDs der Serie Stanley Electric 3J Lange Lebensdauer: bis zu 60.000 Stunden Lebensdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Strombereich: bis zu 800 mA Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau PowerCluster-Abmessungen: 25 x 25 x 3,85 mm (L x B x H) Ausgestattet mit 200 mm Verbindungsdrähten PowerClusters können zu längeren Ketten verknüpft werden Sekundäre LED-Optiken, Kühlkörper, LED-Treiber und thermischer Verbindungswerkstoff siehe Datenblatt
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Oberflächenfarbe:
3000K
Serie:
Stanley 3J PowerCluster
Weitere Suchbegriffe: 7806004, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILRSJ04WM95SC201WIR200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC035-008F-5065C-SA
ab € 21,75*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC045-040A-9266C-SA
ab € 59,76*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-REF-ADP-SMCLUST-01.
ab € 23,47*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSINK-78X46X25MM-BLK-K
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.