Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ILS LED-Treiber, Ausgang 6 → 48V / 350mA, 18W IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-780-5789
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     IZC035-017F-0067A-SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 18w
Eingangsspannung = 180 → 264 V
Ausgangsspannungsbereich = 6 → 48V
Betrieb = Konstantstrom
Ausgangsstrombereich = 350mA
Ausgangsleistung max. = 18W
Eingangsspannung AC oder DC = ac
IP Klasse = IP67
Nennspannung = 180 → 264V

Geeignet für den Einsatz in geschlossenen Räumen und im Freien ohne direkte Sonneneinstrahlung. Schaltnetzteil mit Einfachausgang, 18 W, IP67. Eine Serie von zuverlässigen 18 W Netzteilen von Intelligent LED Solutions, ideal für den Einsatz als LED-Treiber. Mit Schutzart IP67 sind diese LED-Treiber für die LED-Beleuchtung innen und außen sowie für bewegliche Schilder geeignet. Eingangsspannung: 180–264 Vac Vollständig gekapselt mit IP67 Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur Kühlung durch freie Luftkonvektion Pass LPS 100 % Volllast Burn-In-Test
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
180 → 264 V
Ausgangsspannungsbereich:
6 → 48V
Betrieb:
Konstantstrom
Ausgangsstrombereich:
350mA
Ausgangsleistung max.:
18W
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
IP Klasse:
IP67
Nennspannung:
180 → 264V
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 7805789, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Treiber, Intelligent LED Solutions, IZC035017F0067ASA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XO01-S380-SC211-WIR200.
ab € 14,22*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XQ01-S380-SC211-WIR200
ab € 42,00*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XR01-S385-SC211-WIR200.
ab € 63,92*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XN01-S400-SC211-WIR200.
ab € 17,19*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XO01-S410-SC211-WIR200.
ab € 15,65*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S410-SC211-WIR200.
ab € 11,51*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XQ01-S410-SC211-WIR200.
ab € 34,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.