Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMEG4050EP,115 Schottky Diode, 40V / 5A, SOD-128 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-780-5405
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG4050EP,115
EAN/GTIN:
     5059043878898
Suchbegriffe:
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-128
Diodentechnologie = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 490mV
Länge = 4mm
Breite = 2.7mm
Höhe = 1.1mm
Stoßspitzensperrstrom = 300µA

Schottky-Dioden, einfach, 2 A bis 8A, NXP Semiconductors. Hoher Wirkungsgrad Sehr kleine, flache SMD-Gehäuse Optimiert für niedrigen, vorwärtsgerichteten Spannungsabfall und hohe Sperrschichttemperatur Niedrige Kapazität Vernachlässigbare Schaltverluste Niedriger Leckstrom
Weitere Suchbegriffe: 7805405, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Gleichrichter und Schottky Dioden, Nexperia, PMEG4050EP,115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.