Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS Entstörfilter Serie B84771, 250 V ac/dc / 50 → 60Hz, 20A, Frontplattenmontage, Lötstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-780-5001
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84771M0020A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
Netzentstörfilter
gerätestecker
2-Leitungs-Filter mit IEC-Steckverbinder in Metallgehäuse. Version für Medizintechnik mit geringem Leckstrom. Für den Einsatz mit Schaltnetzteilen, Gleichstromanwendungen und Messinstrumenten. Lastseitige Anschlüsse, 6,3-mm-Flachstecker
Nennstrom max. = 20A
Betriebsspannung max. = 250 V ac/dc
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötstreifen
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84771
Betriebsfrequenz = 50 - 60Hz
Länge = 53mm
Tiefe = 65.5mm
Höhe = 30mm
Weitere Suchbegriffe: 7805001, Passive Bauelemente, Passive Filter, Netzfilter, EPCOS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 9,19*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 6,07*
€ 9,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG