Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors G1/4 Druckschalter 75psi bis 275psi, 1-poliger Schließer, für Hydraulikantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7794213
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     PS61-30-4MGZ-A-SP
EAN/GTIN:
     5059040081765
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
Druckanzeige min. = 75psi
Druckanzeige max. = 275psi
Ausgangstyp = 1-poliger Schließer
Medium = Hydraulikantrieb
Prozessanschluss = G1/4
Anschluss = Flachstecker
Strom max. = 100 VA
Versorgungsspannung = 42 V dc
Gehäusematerial = Verzinkter Stahl
Betriebstemperatur max. = +110°C

CE (begrenzt Schaltspannung auf 42 V dc). PS61 – OEM-Subminiatur-Druckschalter. Diese kompakten Druckschalter wurden für OEM-Anwendungen entwickelt. Sie sind ausgestattet mit hohen Prüfdruckfähigkeiten für anspruchsvolle Hydraulikanwendungen wie Gabelstapler, Scherenhubtische sowie Offroad-Ausrüstung. Verschiedene Bereiche von 15 bis 3000 psi (1 bis 207 bar) - Bitte prüfen Sie den spezifische Druckbereich für das gewünschte Modell Ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Größe und Druckbereich Einstellbar oder werkseitig Eingestellt Perfekt für anspruchsvolle OHV-Anwendungen
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
75psi
Druckanzeige max.:
275psi
Ausgangstyp:
1-poliger Schließer
Medium:
Hydraulikantrieb
Prozessanschluss:
G1/4
Anschluss:
Flachstecker
Strom max.:
100 VA
Versorgungsspannung:
42 V dc
Gehäusematerial:
Verzinkter Stahl
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: 7794213, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Gems Sensors, PS61304MGZASP, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.