Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Analog Devices LED-Treiber IC / 1.5A, TSSOP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices LED-Treiber IC / 1.5A, TSSOP 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-779-9665
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT3517EFE#PBF
EAN/GTIN:
     5059043507927
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1.5A
Eingangsspannung = 30 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Gehäusetyp = TSSOP
Anzahl der Pins = 16

Anzeigetreiber, linear Technology
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1.5A
Eingangsspannung:
30 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Gehäusetyp:
TSSOP
Anzahl der Pins:
16
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, lineare Regler-ICs, treiber-ics dil-16, lineare regler-ics, 7799665, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Analog Devices, LT3517EFE#PBF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
PN-DESIGNKIT-29
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.