Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker LT1078IS8#PBF Low Power, Precision, 5 V 200kHz SOIC, 8-Pin No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-779-9016
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1078IS8#PBF
EAN/GTIN:
     5059043909318
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Verstärker-Typ = Low Power, Precision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 200kHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Flankensteilheit typ. = 0.07V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = No

Energiesparende-Operationsverstärker, Linear Technology. Eine Serie von Operationsverstärkern mit geringer und Mikroleistungsaufnahme von Linear Technology, die minimalen Stromverbrauch bei gleichzeitig guter Geschwindigkeit und guten Leistungsmerkmalen bieten. Sie sind für eine Vielzahl von Energiesparanwendungen einschließlich Batterie- oder solarbetriebener Systeme, mobiler Geräte, tragbarer Messgeräte, aktiver Mikroleistungsfilter und Signalverarbeitung mit niedriger Spannung geeignet.
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren linear technology, comparator, op amp 8-pin, 7799016, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Linear Technology, LT1078IS8#PBF
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 6,59*
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 6,60*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 6,86*
€ 7,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.